8U00030002-MOTORE BE 71A 4 KW 0,25 4P B14 IEC71A 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE2 BE
3-Phase Motor
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Bonfiglioli:BE 71A 4 230/400-50 IP55 CLF B14
Rubix:999210426081685

Riepilogo info tecniche
| Potenza | 0,25 kW |
|---|---|
| Tensione | 230/400 V |
| Velocità | 1380 rpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 8U00030002-MOTORE BE 71A 4 KW 0,25 4P B14 IEC71A 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE2 BE
Informazioni tecniche
Attributi
| Potenza | 0,25 kW |
|---|---|
| Tensione | 230/400 V |
| Velocità | 1380 rpm |
| Numero di poli | 4 |
| Classe di efficienza energetica | ie2 |
| Grado di protezione (IP) | ip55 |
| Diametro dell'albero | 14 mm |
| Peso | 5,1 kg |
| Esecuzione | be |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 118,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 145,12 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore