8U21030003-MOTORE BE 132S 4 KW 5,5 4P B3 IEC132S 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE2 BE
Motore Bonfiglioli
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Bonfiglioli:BE 132S 4 B3 KW 5,5
Rubix:160000000496728
Produttore:8U21030003




Riepilogo info tecniche
| Potenza | 5,5 kW |
|---|---|
| Tensione | 230/400v δ/y V |
| Velocità | 1500 rpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 8U21030003-MOTORE BE 132S 4 KW 5,5 4P B3 IEC132S 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE2 BE
I motori normalizzati IEC della serie BE sono conformi alla norma IEC 60034-30:2008 (classi di rendimento) e a tutti gli standard internazionali applicabili, incluse le Direttive EMC - Emissioni Elettromagnetiche e LVD - Bassa Tensione.I motori sono disponibili nella gamma di potenza 0.75 - 22 kW sia nelle forme costruttive flangiate, sia nella forma costruttiva con piedi e nelle esecuzioni a singola polarità. Tutti i motori della serie BE sono adatti all’alimentazione da inverter.
Applicazioni
Nuova gamma di motori CA ad alta efficenza classe IE2
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 258x493x325 mm |
|---|---|
| Peso | 53000 g |
| Potenza | 5,5 kW |
| Tensione | 230/400v δ/y V |
| Velocità | 1500 rpm |
| Altezza assi | 132 mm |
| Classe di efficienza energetica | ie2 |
| Diametro dell'albero | 38 mm |
| Esecuzione | im b3 |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 528,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 645,22 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione