MOTORE KW 0,25 2P B3 IEC63B 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE2 ALLUMINIO (898562) KW 0,25 2P B3 IEC63C 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE2 ALLUMINIO (898562)

Motore CA trifase

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:M2A0.252P063B3
Rubix:999250408002914
EAN:3660338522574
MOTORE KW 0,25 2P B3 IEC63B 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE2 ALLUMINIO (898562) KW 0,25 2P B3 IEC63C 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE2 ALLUMINIO (898562)

Riepilogo info tecniche

Potenza0,25 kW
Tensione230/400 V
Velocità3000 rpm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MOTORE KW 0,25 2P B3 IEC63B 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE2 ALLUMINIO (898562) KW 0,25 2P B3 IEC63C 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE2 ALLUMINIO (898562)


Motori elettrici asincroni in alluminio o ghisa. Indice di protezione IP55. Isolamento classe F (155ºC) / aumento di temperatura B. Livelli di efficienza: ∙ IE2 da 0,12 kW a 0,55 kW. IE3 da 0,75 kW a 55 kW e IE4 da 4 kW a 90 kW. Tensione standard 400/690v. Termistore PTC montato di serie su taglie telaio 132 e superiori.
MOTORE 0,25KW 3000rpm B3 63M 230/400v-3ph-50Hz IE2 ALU IP55

Punti di forza

Alluminio, verniciatura RAL9006

Applicazioni

Potenza rotazionale

Informazioni tecniche


Attributi
Potenza0,25 kW
Tensione230/400 V
Velocità3000 rpm
Materialealluminio
Altezza assi63 mm
Numero di poli2
Classe di efficienza energeticaie2
Grado di protezione (IP)ip55
Diametro dell'albero11 mm
Peso3,9 kg
76,88 IVA esclusa
/ Unità
93,79 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore