1LE1003-0EB42-2AA4-MOTORE KW 1,5 4P B3 IEC90L 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 SIMOTICS GP
Motore Industriale
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Innomotics:1LE1003-0EB42-2AA4
Rubix:160000001435934


Riepilogo info tecniche
| Potenza | 1,5 kW |
|---|---|
| Tensione | 230/400 V |
| Velocità | 1500 rpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1LE1003-0EB42-2AA4-MOTORE KW 1,5 4P B3 IEC90L 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 SIMOTICS GP
Motore
Punti di forza
Simotics gp motor type: 1av3094b motore bassa tens. IEC ROT. A gabbia,autoventil.,ip55 temp. cl. 155(f) SEC. 130(b) carcassa in alluminio premium efficiency ie3, 4pole * fs90l * 1.5kw (50hz) 1.75kw (60hz) Cod. doganale: 85015220 AL: N ECCN: N
Applicazioni
Qualsiasi settore industriale
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 19000 g |
|---|---|
| Potenza | 1,5 kW |
| Tensione | 230/400 V |
| Velocità | 1500 rpm |
| Classe di efficienza energetica | ie3 |
| Esecuzione | b3 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 335,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 409,61 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore