MOTORE KW 3 2P B14 IEC100LA 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (898791) KW 3 2P B14 IEC100L 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (898791)
Motore AC trifase
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:M3A32P100B14
Rubix:999250408002696
EAN:3660338524738



Documenti
Dettagli del prodotto : MOTORE KW 3 2P B14 IEC100LA 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (898791) KW 3 2P B14 IEC100L 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (898791)
Motori elettrici asincroni in alluminio o ghisa. Indice di protezione IP55. Isolamento classe F (155ºC) / aumento di temperatura B. Livelli di efficienza: ∙ IE2 da 0.12 kW a 0.55 kW. IE3 da 0.75 kW a 55 kW e IE4 da 4 kW a 90 kW. Tensione standard 400/690v. Termistore PTC montato di serie sulle taglie telaio 132 e superiori.
MOTORE 3KW 3000rpm B14 100L 230/400v-3ph-50Hz IE3 ALU IP55
Punti di forza
Alluminio, verniciatura RAL9006
Applicazioni
Potenza rotativa
Informazioni tecniche
Attributi
| Potenza | 3 kW |
|---|---|
| Tensione | 230/400 V |
| Velocità | 3000 rpm |
| Materiale | alluminio |
| Altezza assi | 100 mm |
| Numero di poli | 2 |
| Classe di efficienza energetica | ie3 |
| Grado di protezione (IP) | ip55 |
| Diametro dell'albero | 28 mm |
| Peso | 27,6 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 324,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 396,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
