130510001436B-MOTORE AUTOFRENANTE KW 0,55 4P B14 IEC71C 3PH 230/400V 50HZ IP54 CLF IE2 BAX MS FRENO AC

Motore asincrono con freno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

MGM Motori:KW 0,55 4P B14 IEC71C 3PH 230/400V 50HZ IP54 CLF IE2 BAX MS FRENO AC
Rubix:999220217016451
130510001436B-MOTORE AUTOFRENANTE KW 0,55 4P B14 IEC71C 3PH 230/400V 50HZ IP54 CLF IE2 BAX MS FRENO AC

Riepilogo info tecniche

Potenza0,55 kW
Tensione400 V
Velocità1360 rpm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 130510001436B-MOTORE AUTOFRENANTE KW 0,55 4P B14 IEC71C 3PH 230/400V 50HZ IP54 CLF IE2 BAX MS FRENO AC


La serie BA è composta da motori frenanti asincroni trifase. Il freno si attiva in caso di interruzione dell'alimentazione. La coppia frenante rimane identica in entrambe le direzioni di rotazione e il motore frena senza scorrimento assiale dell'albero. Di serie il freno è alimentato in AC a 3 fasi con i collegamenti del freno connessi a quelli del motore in un'unica scatola morsettiera, mentre su richiesta è possibile alimentare il freno separatamente con una seconda morsettiera o avere un'alimentazione del freno in DC con un raddrizzatore integrato montato all'interno della scatola morsettiera. Il raddrizzatore è fornito con dispositivi di protezione contro le sovratensioni. Nelle tabelle dei dati tecnici i motori della serie BA sono proposti nella versione BAX per servizio continuo con classe di efficienza IE2 / IE3 (conforme al regolamento UE 2019/1781), in alternativa possono essere forniti nella BA 'Enhanced version Power ' solo per servizio intermittente (S3 60%). I motori della serie BA sopportano elevati sovraccarichi e sono in grado di resistere al surriscaldamento in modo da garantire la massima affidabilità anche in condizioni operative gravose. Tutti i motori della serie MGM sono stati progettati per essere controllati da inverter. L'isolamento dell'avvolgimento del motore è di classe F, mentre la classe H è disponibile su richiesta. Il tipo di costruzione è a carcassa totalmente chiusa raffreddata esternamente (TEFC) e grado di protezione IP54 (IP55 su richiesta). Per un grado di protezione maggiore (IP56-IP65-IP66) si raccomanda l'uso della versione BAH (vedi pagina 56 per maggiori informazioni). I motori fino alla taglia 132 sono forniti di serie con una sede esagonale sull'albero all'estremità non motrice per consentire la rotazione manuale anche a motore spento. Tutti i motori della serie BA sono forniti di serie con vite di sblocco freno manuale. Il disco freno della serie BA ha una vasta superficie d'attrito che consente un'elevata coppia frenante, bassa usura del disco e conseguentemente bassi costi di manutenzione. La coppia frenante può essere facilmente regolata al valore desiderato semplicemente avvitando alcuni dadi. Grazie alla sua particolare costruzione, la superficie d'attrito del freno è auto-ventilata sul lato motore, permettendo un elevato carico di lavoro del freno e mantenendo costante il tempo di frenata. Il materiale dell'attrito del freno è privo di amianto. Il telaio dei motori della serie BA è in metallo leggero pressofuso per i motori fino alla taglia 132 e la scatola morsettiera, fornita con pressacavi e tappi, è posizionata a 180° sopra i piedi di supporto del motore. Il telaio è in ghisa a partire dalla taglia 160 e la scatola morsettiera è posizionata sul lato destro (vista dall'estremità lato motore). I carter e le flange sono in alluminio sui motori fino alla taglia 90, e in ghisa sui motori di taglia 100 e superiori. L'elemento mobile del freno e la bobina del freno hanno un nucleo laminato per ridurre le perdite elettriche e garantire un intervento frenante molto rapido. Le caratteristiche principali della serie BA sono la sua costruzione robusta, l'azione frenante rapida, il tempo di frenata costante, l'elevato numero di cicli di avvio/arresto consentiti anche in applicazioni gravose, la coppia frenante facilmente regolabile e i bassi costi di manutenzione.

Punti di forza

•Freno AC o DC
Coppia frenante molto elevata e regolabile
Ciclo di servizio pesante
Bassa manutenzione
Vite di sblocco freno manuale

Applicazioni

Applicazioni standard per motori a induzione;Avvio/arresto ciclico rapido;Palletizzatori;Macchine per imballaggio;Nastri trasportatori;Sistemi sincronizzati;Velocità regolata;Verricelli;Carrelli di trasferimento;Impilatori;Paranco gru/Carrello di estremità/Carrello

Informazioni tecniche


Attributi
Potenza0,55 kW
Tensione400 V
Velocità1360 rpm
Materialealluminio
Altezza assi344 mm
Numero di poli4
Classe di efficienza energeticaie2
Grado di protezione (IP)ip54
Diametro dell'albero14 mm
Peso12 kg
Esecuzionebax
283,66 IVA esclusa
/ Unità
346,07 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione