MOTORE KW 22 2P B3 IEC180M 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE3 GHISA (898751) KW 22 2P B3 IEC180M 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE3 GHISA (898751)
Motore AC trifase
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:M3C222P180B3
Rubix:999250408002734
EAN:3660338524363




Riepilogo info tecniche
| Potenza | 22 kW |
|---|---|
| Tensione | 400/690 V |
| Velocità | 3000 rpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : MOTORE KW 22 2P B3 IEC180M 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE3 GHISA (898751) KW 22 2P B3 IEC180M 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE3 GHISA (898751)
Motori elettrici asincroni in alluminio o ghisa. Indice di protezione IP55. Isolamento classe F (155 °C) / aumento di temperatura B. Livelli di efficienza: ∙ IE2 da 0,12 kW a 0,55 kW. IE3 da 0,75 kW a 55 kW e IE4 da 4 kW a 90 kW. Tensione standard di 400/690 V. Termistore PTC montato di serie per le grandezze di carcassa 132 e superiori.
MOTORE 22KW 3000rpm B3 180M 400/690 V-3ph-50Hz IE3 GH IP55
Punti di forza
Ghisa, verniciatura RAL 7031
Applicazioni
Potenza rotazionale
Informazioni tecniche
Attributi
| Potenza | 22 kW |
|---|---|
| Tensione | 400/690 V |
| Velocità | 3000 rpm |
| Materiale | ghisa |
| Altezza assi | 180 mm |
| Numero di poli | 2 |
| Classe di efficienza energetica | ie3 |
| Grado di protezione (IP) | ip55 |
| Diametro dell'albero | 48 mm |
| Peso | 159 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2055,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 2507,56 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione