MOTORE KW 7,5 6P B5 IEC160M 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (898872) KW 7,5 6P B5 IEC160M 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (898872)
Motore AC trifase
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:M3A7.56P160B5
Rubix:999250408002619
EAN:3660338525490




Riepilogo info tecniche
| Potenza | 7,5 kW |
|---|---|
| Tensione | 400/690 V |
| Velocità | 1000 rpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : MOTORE KW 7,5 6P B5 IEC160M 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (898872) KW 7,5 6P B5 IEC160M 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (898872)
Motori elettrici asincroni in alluminio o ghisa. Indice di protezione IP55. Isolamento classe F (155ºC) / aumento di temperatura B. Livelli di efficienza: ∙ IE2 da 0.12 kW a 0.55 kW. IE3 da 0.75 kW a 55 kW e IE4 da 4 kW a 90 kW. Tensione standard 400/690v. Termistore PTC montato di serie sui telai 132 e superiori.
MOTORE 7,5KW 1000rpm B5 160M 400/690v-3ph-50Hz IE3 ALU IP55
Punti di forza
Alluminio, verniciatura RAL7031
Applicazioni
Potenza rotativa
Informazioni tecniche
Attributi
| Potenza | 7,5 kW |
|---|---|
| Tensione | 400/690 V |
| Velocità | 1000 rpm |
| Materiale | alluminio |
| Altezza assi | 160 mm |
| Numero di poli | 6 |
| Classe di efficienza energetica | ie3 |
| Grado di protezione (IP) | ip55 |
| Diametro dell'albero | 42 mm |
| Peso | 79,6 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1032,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 1259,95 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore