MOTORE KW 3 4P B5 IEC100LB 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (898790) KW 3 4P B5 IEC100L 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (898790)

Motore AC trifase

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:M3A34P100B5
Rubix:999250408002697
EAN:3660338524721
MOTORE KW 3 4P B5 IEC100LB 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (898790) KW 3 4P B5 IEC100L 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (898790)

Riepilogo info tecniche

Potenza3 kW
Tensione230/400 V
Velocità1500 rpm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MOTORE KW 3 4P B5 IEC100LB 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (898790) KW 3 4P B5 IEC100L 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (898790)


Motori elettrici asincroni in alluminio o ghisa. Indice di protezione IP55. Isolamento classe F (155ºC) / aumento di temperatura B. Livelli di efficienza: ∙ IE2 da 0.12 kW a 0.55 kW. IE3 da 0.75 kW a 55 kW e IE4 da 4 kW a 90 kW. Tensione standard 400/690v. Termistore PTC montato di serie sulle taglie telaio 132 e superiori.
MOTORE 3KW 1500rpm B5 100L 230/400v-3ph-50Hz IE3 ALU IP55

Punti di forza

Alluminio, verniciatura RAL9006

Applicazioni

Potenza rotativa

Informazioni tecniche


Attributi
Potenza3 kW
Tensione230/400 V
Velocità1500 rpm
Materialealluminio
Altezza assi100 mm
Numero di poli4
Classe di efficienza energeticaie3
Grado di protezione (IP)ip55
Diametro dell'albero28 mm
Peso28,3 kg
366,38 IVA esclusa
/ Unità
446,98 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.