1LE1003-0EC02-2FA4-Z F70-MOTORE CON OPZIONI 0,75KW KW 0,75 6P B5 IEC90S 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 SIMOTICS GP Z=F70

Motore asincrono

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Innomotics:KW 0,75 6P B5 IEC90S 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 SIMOTICS GP Z=F70
Rubix:999210301000011
1LE1003-0EC02-2FA4-Z F70-MOTORE CON OPZIONI 0,75KW KW 0,75 6P B5 IEC90S 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 SIMOTICS GP Z=F70

Riepilogo info tecniche

Potenza0,75 kW
Tensione400 V
Velocità945 rpm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 1LE1003-0EC02-2FA4-Z F70-MOTORE CON OPZIONI 0,75KW KW 0,75 6P B5 IEC90S 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 SIMOTICS GP Z=F70


L'app SIMOTICS Digital Data App fornisce accesso ai dati tecnici, alle informazioni sui ricambi e alle istruzioni operative per i motori SIMOTICS GP/SD in qualsiasi momento e ovunque. Ciò offre ai nostri clienti un accesso rapido ai contenuti importanti del gemello digitale, semplificando e ottimizzando i processi del cliente. Scansionando il codice data matrix sulla targhetta supplementare del motore, possono essere visualizzati i dati elettrici e meccanici rilevanti per questo motore.

Punti di forza

•Tempi di messa in servizio e di assistenza ridotti
Accesso rapido alle informazioni di servizio rilevanti

Applicazioni

Sistemi di trasporto come gru, nastri e attrezzature di sollevamento; magazzini ad alta scaffalatura; macchine per l'imballaggio; automazione e azionamenti

Informazioni tecniche


Attributi
Potenza0,75 kW
Tensione400 V
Velocità945 rpm
Materialealluminio
Numero di poli6
Classe di efficienza energeticaie3
Grado di protezione (IP)ip55
Diametro dell'albero24 mm
Peso16 kg
Esecuzionesimotics gp/sd 1le1
621,29 IVA esclusa
/ Unità
757,98 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione