8AF64000A-MOTORE BX 160L 4 KW 15 4P B5 IEC160L 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE3 BX
3-Phase Motor
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Bonfiglioli:BX 160L 4 400/690-50 IP55 CLF B5
Rubix:160000001725312

Riepilogo info tecniche
| Potenza | 15 kW |
|---|---|
| Tensione | 230/400 V |
| Velocità | 1770 rpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 8AF64000A-MOTORE BX 160L 4 KW 15 4P B5 IEC160L 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE3 BX
Informazioni tecniche
Attributi
| Potenza | 15 kW |
|---|---|
| Tensione | 230/400 V |
| Velocità | 1770 rpm |
| Numero di poli | 4 |
| Classe di efficienza energetica | ie3 |
| Grado di protezione (IP) | ip55 |
| Diametro dell'albero | 42 mm |
| Peso | 121 kg |
| Esecuzione | bx |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1637,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 1997,44 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore