MOTORE KW 55 4P B3 IEC250M 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE3 GHISA (891465) KW 55 4P B3 IEC250M 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE3 GHISA (891465)
Motore elettrico asincrono a corrente alternata trifase
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:891465
Rubix:999220505001272
EAN:3660338441134


Riepilogo info tecniche
| Potenza | 55 kW |
|---|---|
| Tensione | 400/690 V |
| Velocità | 1500 rpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : MOTORE KW 55 4P B3 IEC250M 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE3 GHISA (891465) KW 55 4P B3 IEC250M 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE3 GHISA (891465)
Motori elettrici asincroni trifase a 2, 4 o 6 poli con forma costruttiva di montaggio B3, B5 e B14, in alluminio o ghisa. Indice di protezione IP55. Classe di isolamento F (155ºC) / Temperatura di riscaldamento B. Livelli di efficienza: ∙ IE2 da 0,12 kW a 0,55 kW ∙ IE3 da 0,75 kW a 55 kW ∙ IE4 da 0,75 kW fino a 200 kW. Tensione di alimentazione standard 230/400V fino a 3 kW, 400/690V oltre i 3 kW. Termistore PTC di serie su tutti i modelli con dimensioni di cassa a partire dalla taglia 132.
MOTORE 55KW 1500rpm B3 250M 400/690v-3ph-50Hz IE3 CI IP55
Punti di forza
Materiale Alluminio con verniciatura RAL7031
Applicazioni
Trasmissione di potenza
Informazioni tecniche
Attributi
| Potenza | 55 kW |
|---|---|
| Tensione | 400/690 V |
| Velocità | 1500 rpm |
| Altezza assi | 250 mm |
| Numero di poli | 4 |
| Classe di efficienza energetica | ie3 |
| Grado di protezione (IP) | ip55 |
| Diametro dell'albero | 65 mm |
| Peso | 461,05 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3815,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 4654,60 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione