8H16021059-MOTORE BN 71B 4 AUTOFRENANTE KW 0,37 4P B14IEC71B 3PH 230/400V 50HZ IP54 CLF IE1 BN FA 7.5 R 230

Motore Bonfiglioli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Bonfiglioli:BN71B4230/40050IP54CLFB14FA75R230
Rubix:160000000496438
Produttore:8H16021059
8H16021059-MOTORE BN 71B 4 AUTOFRENANTE KW 0,37 4P B14IEC71B 3PH 230/400V 50HZ IP54 CLF IE1 BN FA 7.5 R 230

Riepilogo info tecniche

Potenza0,37 kW
Tensione230/400v δ/y V
Velocità1500 rpm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 8H16021059-MOTORE BN 71B 4 AUTOFRENANTE KW 0,37 4P B14IEC71B 3PH 230/400V 50HZ IP54 CLF IE1 BN FA 7.5 R 230


I motori normalizzati IEC della serie BN sono conformi a tutti gli standard internazionali applicabili, incluse le Direttive EMC - Emissioni Elettromagnetiche e LVD - Bassa Tensione. I motori sono disponibili sia nelle forme costruttive flangiate, sia nella forma costruttiva con piedi e nelle esecuzioni a singola o doppia polarità. Inoltre, due tipi di freno in c.a., e uno in c.c., sono disponibili a corredo dei motori BN.

Applicazioni

Una gamma completa di motori, sviluppata per le esigenze dei motoriduttori

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)138x249x177 mm
Peso5900 g
Potenza0,37 kW
Tensione230/400v δ/y V
Velocità1500 rpm
Altezza assi71 mm
Classe di efficienza energeticanot applicable
Diametro dell'albero14 mm
Peso6700 kg
Esecuzioneim b14
Paese d'origineIT
258,57 IVA esclusa
/ Unità
315,46 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione