1LE1003-1AB52-2FA4-MOTORE KW 3 4P B5 IEC100L 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 SIMOTICS GP

Motore Industriale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Innomotics:1LE1003-1AB52-2FA4
Rubix:160000001435949
1LE1003-1AB52-2FA4-MOTORE KW 3 4P B5 IEC100L 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 SIMOTICS GP

Riepilogo info tecniche

Potenza3 kW
Tensione230/400 V
Velocità1500 rpm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 1LE1003-1AB52-2FA4-MOTORE KW 3 4P B5 IEC100L 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 SIMOTICS GP


Simiiotics gp motor type: 1AV3105B motore bassa tensione, IEC ROT. A gabbia,autoventil,IP55 CL. isolam. 155(F) SEC. 130(B) carcassa in alluminio premium efficiency IE3, 4POLI * GR100L * 3KW (50HZ) 3,45KW (60HZ) 3 AC 50HZ 230VD/400VY * 3 AC 60HZ 460VY IM B 5, flangia: FF215(A250) senza prot. motore morsettiera in alto

Punti di forza

Simotics gp motor type: 1av3105b motore bassa tens. IEC ROT. A gabbia,autoventil.,ip55 temp. cl. 155(f) SEC. 130(b) carcassa in alluminio premium efficiency ie3, 4pole * fs100l * 3kw (50hz) 3.45kw (60hz) Cod. doganale: 85015220 AL: N ECCN: N

Applicazioni

Qualsiasi settore industriale

Informazioni tecniche


Attributi
Peso30000 g
Potenza3 kW
Tensione230/400 V
Velocità1500 rpm
Classe di efficienza energeticaie3
Esecuzioneb5
466,23 IVA esclusa
/ Unità
568,79 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore