8H45020044-MOTORE BN 90LB 4 AUTOFRENANTE KW 1,85 4P B5 IEC90L 3PH 230/400V 50HZ IP54 CLF IE1 BN FA 26 400 SA
Motore Bonfiglioli
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Bonfiglioli:BN 90LB 4 230/400-50 IP54 CLF B5 FA 26 400 SA
Rubix:160000000496461
Produttore:8H45020044




Riepilogo info tecniche
| Potenza | 1,85 kW |
|---|---|
| Tensione | 230/400v δ/y V |
| Velocità | 1500 rpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 8H45020044-MOTORE BN 90LB 4 AUTOFRENANTE KW 1,85 4P B5 IEC90L 3PH 230/400V 50HZ IP54 CLF IE1 BN FA 26 400 SA
I motori normalizzati IEC della serie BN sono conformi a tutti gli standard internazionali applicabili, incluse le Direttive EMC - Emissioni Elettromagnetiche e LVD - Bassa Tensione. I motori sono disponibili sia nelle forme costruttive flangiate, sia nella forma costruttiva con piedi e nelle esecuzioni a singola o doppia polarità. Inoltre, due tipi di freno in c.a., e uno in c.c., sono disponibili a corredo dei motori BN.
Applicazioni
Una gamma completa di motori, sviluppata per le esigenze dei motoriduttori
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 200x326x233 mm |
|---|---|
| Peso | 15100 g |
| Potenza | 1,85 kW |
| Tensione | 230/400v δ/y V |
| Velocità | 1500 rpm |
| Altezza assi | 90 mm |
| Classe di efficienza energetica | not applicable |
| Diametro dell'albero | 24 mm |
| Peso | 12600 kg |
| Esecuzione | im b5 |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 441,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 538,30 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione