831020156-MOTORE BN 90S 4 KW 1,1 4P B14 IEC90S 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE1 BN
Motore Bonfiglioli
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Bonfiglioli:BN 90S 4 230/400-50 IP55 CLF B14
Rubix:160000000496564
Produttore:831020156




Riepilogo info tecniche
| Potenza | 1,1 kW |
|---|---|
| Tensione | 230/400v δ/y V |
| Velocità | 1500 rpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 831020156-MOTORE BN 90S 4 KW 1,1 4P B14 IEC90S 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE1 BN
I motori normalizzati IEC della serie BN sono conformi a tutti gli standard internazionali applicabili, incluse le Direttive EMC - Emissioni Elettromagnetiche e LVD - Bassa Tensione. I motori sono disponibili sia nelle forme costruttive flangiate, sia nella forma costruttiva con piedi e nelle esecuzioni a singola o doppia polarità. Inoltre, due tipi di freno in c.a., e uno in c.c., sono disponibili a corredo dei motori BN.
Applicazioni
Una gamma completa di motori, sviluppata per le esigenze dei motoriduttori
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 133x326x221 mm |
|---|---|
| Peso | 12200 g |
| Potenza | 1,1 kW |
| Tensione | 230/400v δ/y V |
| Velocità | 1500 rpm |
| Altezza assi | 90 mm |
| Classe di efficienza energetica | ie1 |
| Diametro dell'albero | 24 mm |
| Peso | 12300 kg |
| Esecuzione | im b14 |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 165,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 201,41 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione