1LE1003-1BA22-2FA4-MOTORE KW 4 2P B5 IEC112M 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 SIMOTICS GP
Motore Industriale
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Innomotics:1LE1003-1BA22-2FA4
Rubix:160000001435953

Documenti
Dettagli del prodotto : 1LE1003-1BA22-2FA4-MOTORE KW 4 2P B5 IEC112M 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 SIMOTICS GP
Simiiotics gp motor type: 1AV3112A motore bassa tensione, IEC ROT. A gabbia,autoventil,IP55 CL. isolam. 155(F) SEC. 130(B) carcassa in alluminio premium efficiency IE3, 2POLI * GR112M * 4KW (50HZ) 4,55KW (60HZ) 3 AC 50HZ 230VD/400VY * 3 AC 60HZ 460VY IM B 3, senza prot. motore morsettiera in alto
Punti di forza
Simotics gp motor type: 1av3112a motore bassa tens. IEC ROT. A gabbia,autoventil.,ip55 temp. cl. 155(f) SEC. 130(b) carcassa in alluminio premium efficiency ie3, 2pole * fs112m * 4kw (50hz) 4.55kw (60hz) Cod. doganale: 85015220 AL: N ECCN: N
Applicazioni
Qualsiasi settore industriale
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 34000 g |
|---|---|
| Potenza | 4 kW |
| Tensione | 230/400 V |
| Velocità | 3000 rpm |
| Classe di efficienza energetica | ie3 |
| Esecuzione | b5 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 567,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 692,93 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
