8U1203000A-MOTORE BE 100LA 4 KW 2,2 4P B3 IEC100L 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE2 BE

Motore Bonfiglioli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Bonfiglioli:BE 100LA 4 230/400-50 IP55 CLF B3
Rubix:160000000496719
Produttore:8U1203000A
8U1203000A-MOTORE BE 100LA 4 KW 2,2 4P B3 IEC100L 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE2 BE

Riepilogo info tecniche

Potenza2,2 kW
Tensione230/400v δ/y V
Velocità1500 rpm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 8U1203000A-MOTORE BE 100LA 4 KW 2,2 4P B3 IEC100L 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE2 BE


I motori normalizzati IEC della serie BE sono conformi alla norma IEC 60034-30:2008 (classi di rendimento) e a tutti gli standard internazionali applicabili, incluse le Direttive EMC - Emissioni Elettromagnetiche e LVD - Bassa Tensione.I motori sono disponibili nella gamma di potenza 0.75 - 22 kW sia nelle forme costruttive flangiate, sia nella forma costruttiva con piedi e nelle esecuzioni a singola polarità. Tutti i motori della serie BE sono adatti all’alimentazione da inverter.

Applicazioni

Nuova gamma di motori CA ad alta efficenza classe IE2

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)195x367x242 mm
Peso22000 g
Potenza2,2 kW
Tensione230/400v δ/y V
Velocità1500 rpm
Altezza assi100 mm
Classe di efficienza energeticaie2
Diametro dell'albero28 mm
Esecuzioneim b3
Paese d'origineIT
281,95 IVA esclusa
/ Unità
343,98 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.