8D96020037-MOTORE IE1 0,09 KW ESECUZIONE CERTIFICATA USA/CANADA BN 27C 4 230/400-50 IP55 CLF CUS

Motore asincrono trifase

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Bonfiglioli:BN 27C 4 230/400-50 IP55 CLF CUS
Rubix:999200200070821
Produttore:8D96020037

Dettagli del prodotto : 8D96020037-MOTORE IE1 0,09 KW ESECUZIONE CERTIFICATA USA/CANADA BN 27C 4 230/400-50 IP55 CLF CUS


I motori asincroni della Serie BN con telaio in alluminio sono la soluzione giusta per un'ampia gamma di applicazioni industriali generiche. Sia il motore IEC che quello Compact sono disponibili nelle classi di efficienza IE1 (BN/M) IE2 (BE/ME) e IE3 (BX/MX) secondo la norma internazionale IEC 60034-30. Inoltre, gli e-motori Bonfiglioli possono essere dotati di diverse opzioni: classe di protezione fino a IP 56, verniciatura tropicalizzata e resistente alla corrosione e riscaldatori anticondensa. Inoltre, le serie di motori BN/M e BX/MX sono disponibili anche nella versione con freno, con una scelta di freni in corrente alternata o continua. Per massimizzare la flessibilità dei nostri motori elettronici, tutti possono essere controllati con inverter.

Punti di forza

•Reduced operating cost
Energy saving
Compliant to all the MEPS
Complete (Gearbox + Motor) Solution
Control flexibility
Global motor (can be utilized in most of the markets)

Informazioni tecniche


Attributi
100,78 IVA esclusa
/ Unità
122,95 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione