1305100014DCX-MOTORE AUTOFRENANTE KW 0,37 4P B5 IEC71B 3PH 230/400V 50HZ IP54 CLF IE2 BMX MD FRENO DC
Motore asincrono con freno
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
MGM Motori:KW 0,37 4P B5 IEC71B 3PH 230/400V 50HZ IP54 CLF IE2 BMX MD FRENO DC
Rubix:999210524013621

Documenti
Dettagli del prodotto : 1305100014DCX-MOTORE AUTOFRENANTE KW 0,37 4P B5 IEC71B 3PH 230/400V 50HZ IP54 CLF IE2 BMX MD FRENO DC
I motori della serie BM sono equipaggiati con bobina freno in CC. La bobina freno è alimentata tramite un raddrizzatore situato nella scatola morsettiera (la tensione di alimentazione standard è 230V 50/60 Hz). Il raddrizzatore è dotato di dispositivi di protezione contro le sovratensioni. La coppia frenante rimane invariata in entrambe le direzioni di rotazione e il motore frena senza slittamento assiale dell'albero. La coppia frenante può essere regolata allentando o stringendo le molle regolabili (78) quando presenti o, in presenza di molle fisse, rimuovendo le molle centrali o sostituendo le molle con altre di diverso tipo. Non impostare mai la coppia frenante a un valore superiore a quello indicato sulla targhetta del motore. I motori della serie BM sono dotati di serie di un foro esagonale sull'albero all'estremità non motrice per consentire la rotazione manuale. Su richiesta, i motori della serie BM possono essere forniti con leva di ritorno per lo sblocco del freno posizionata sul lato motore.
Punti di forza
•La ventola di raffreddamento è montata all'estremità non motrice dell'albero
Freno a basso rumore
Bassa manutenzione
Freno a basso rumore
Bassa manutenzione
Applicazioni
Applicazioni standard per motori a induzione;Avviamenti/Arresti ciclici rapidi;Palettizzatori;Macchine per il confezionamento;Nastri trasportatori;Sistemi sincronizzati;Velocità regolata;Argani;Carrelli di trasferimento;Impilatori;Paranco/Carrello di estremità/Carrello
Informazioni tecniche
Attributi
| Potenza | 0,37 kW |
|---|---|
| Tensione | 400 V |
| Velocità | 1375 rpm |
| Materiale | ghisa (flangia);alluminio (telaio) |
| Altezza assi | 295 mm |
| Numero di poli | 4 |
| Classe di efficienza energetica | ie2 |
| Grado di protezione (IP) | ip54 |
| Diametro dell'albero | 11 mm |
| Peso | 8 kg |
| Esecuzione | bmx |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 272,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 331,89 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
