8U33030001-MOTOREBE 160L 4 KW 15 4P B5 IEC160L 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE2 BE

Motore Bonfiglioli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Bonfiglioli:BE 160L 4 230/400-50 IP55 CLF B5
Rubix:160000000496738
Produttore:8U33030001
8U33030001-MOTOREBE 160L 4 KW 15 4P B5 IEC160L 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE2 BE
Riepilogo info tecniche
Potenza15 kW
Tensione400/690v δ/y V
Velocità1500 rpm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 8U33030001-MOTOREBE 160L 4 KW 15 4P B5 IEC160L 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE2 BE


I motori normalizzati IEC della serie BE sono conformi alla norma IEC 60034-30:2008 (classi di rendimento) e a tutti gli standard internazionali applicabili, incluse le Direttive EMC - Emissioni Elettromagnetiche e LVD - Bassa Tensione.I motori sono disponibili nella gamma di potenza 0.75 - 22 kW sia nelle forme costruttive flangiate, sia nella forma costruttiva con piedi e nelle esecuzioni a singola polarità. Tutti i motori della serie BE sono adatti all’alimentazione da inverter.

Applicazioni

Nuova gamma di motori CA ad alta efficenza classe IE2

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)350x640x436 mm
Peso115000 g
Potenza15 kW
Tensione400/690v δ/y V
Velocità1500 rpm
Altezza assi160 mm
Classe di efficienza energeticaie2
Diametro dell'albero42 mm
Esecuzioneim b5
Paese d'origineIT
Mostra UNSPSC / ECL@SS
1363,62 IVA esclusa
/ Unità
1663,61 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione