8AFC400IL-MOTORE BX 100LA 4 AUTOFRENANTE KW 2,2 4P B5 IEC100L 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 BX FD 40 RM SB 230 SA
Motore asincrono trifase
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Bonfiglioli:BX 100LA 4 230/400-50 IP55 CLF B5 FD 40 RM SB 230 SA
Rubix:999220215005369
Produttore:8AFC400IL

Riepilogo info tecniche
| Potenza | 2,2 kW |
|---|---|
| Tensione | 230/400 V |
| Velocità | 1760 rpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 8AFC400IL-MOTORE BX 100LA 4 AUTOFRENANTE KW 2,2 4P B5 IEC100L 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 BX FD 40 RM SB 230 SA
I motori asincroni della serie BN con telaio in alluminio sono la soluzione ideale per una vasta gamma di applicazioni industriali generiche. Sia il motore IEC che quello compatto sono disponibili nelle classi di efficienza IE1 (BN/M), IE2 (BE/ME) e IE3 (BX/MX) in conformità allo standard internazionale IEC 60034-30. Inoltre, i motori elettrici di Bonfiglioli possono essere equipaggiati con diverse opzioni: protezione fino a IP56, tropicalizzati, verniciatura resistente alla corrosione e riscaldatori anti-condensa. Inoltre, le serie di motori BN/M e BX/MX sono disponibili anche nella versione con freno con una selezione di freni AC o DC. Per massimizzare la flessibilità dei nostri motori elettrici, tutti possono essere controllati con inverter.
Punti di forza
• Costi operativi ridotti
Risparmio energetico
Conformità a tutti i requisiti MEPS
Soluzione completa (motoriduttore + motore)
Flessibilità di controllo
Motore globale (utilizzabile nella maggior parte dei mercati)
Risparmio energetico
Conformità a tutti i requisiti MEPS
Soluzione completa (motoriduttore + motore)
Flessibilità di controllo
Motore globale (utilizzabile nella maggior parte dei mercati)
Informazioni tecniche
Attributi
| Potenza | 2,2 kW |
|---|---|
| Tensione | 230/400 V |
| Velocità | 1760 rpm |
| Numero di poli | 4 |
| Classe di efficienza energetica | ie3 |
| Grado di protezione (IP) | ip55 |
| Diametro dell'albero | 28 mm |
| Peso | 36 kg |
| Esecuzione | bx |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 645,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 786,96 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione