8U12030001-MOTORE BE 100LA 4 KW 2,2 4P B5 IEC100L 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE2 BE

Motore Bonfiglioli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Bonfiglioli:BE 100LA 4 B5 KW 2,2
Rubix:160000000496720
Produttore:8U12030001
8U12030001-MOTORE BE 100LA 4 KW 2,2 4P B5 IEC100L 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE2 BE
Riepilogo info tecniche
Potenza2,2 kW
Tensione230/400v δ/y V
Velocità1500 rpm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 8U12030001-MOTORE BE 100LA 4 KW 2,2 4P B5 IEC100L 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE2 BE


I motori normalizzati IEC della serie BE sono conformi alla norma IEC 60034-30:2008 (classi di rendimento) e a tutti gli standard internazionali applicabili, incluse le Direttive EMC - Emissioni Elettromagnetiche e LVD - Bassa Tensione.I motori sono disponibili nella gamma di potenza 0.75 - 22 kW sia nelle forme costruttive flangiate, sia nella forma costruttiva con piedi e nelle esecuzioni a singola polarità. Tutti i motori della serie BE sono adatti all’alimentazione da inverter.

Applicazioni

Nuova gamma di motori CA ad alta efficenza classe IE2

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)250x367x267 mm
Peso22000 g
Potenza2,2 kW
Tensione230/400v δ/y V
Velocità1500 rpm
Altezza assi100 mm
Classe di efficienza energeticaie2
Diametro dell'albero28 mm
Esecuzioneim b5
Paese d'origineIT
Mostra UNSPSC / ECL@SS
281,95 IVA esclusa
/ Unità
343,98 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione