MOTORE KW 0,55 6P B14 IEC80B 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE2 ALLUMINIO (898583) KW 0,55 6P B14 IEC80B 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE2 ALLUMINIO (898583)

Motore AC trifase

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:M2A0.556P080B14
Rubix:999250408002895
EAN:3660338522765
MOTORE KW 0,55 6P B14 IEC80B 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE2 ALLUMINIO (898583) KW 0,55 6P B14 IEC80B 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE2 ALLUMINIO (898583)

Riepilogo info tecniche

Potenza0,55 kW
Tensione230/400 V
Velocità1000 rpm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MOTORE KW 0,55 6P B14 IEC80B 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE2 ALLUMINIO (898583) KW 0,55 6P B14 IEC80B 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE2 ALLUMINIO (898583)


Motori elettrici asincroni in alluminio o ghisa. Grado di protezione IP55. Isolamento classe F (155ºC) / Aumento di temperatura B. Livelli di efficienza: ∙ IE2 da 0.12 kW a 0.55 kW. IE3 da 0.75 kW a 55 kW e IE4 da 4 kW a 90 kW. Tensione standard 400/690v. Termistore PTC montato di serie sulle taglie telaio 132 e superiori.
MOTORE 0,55KW 1000rpm B14 80M 230/400v-3ph-50Hz IE2 ALU IP55

Punti di forza

Alluminio, vernice RAL9006

Applicazioni

Potenza di rotazione

Informazioni tecniche


Attributi
Potenza0,55 kW
Tensione230/400 V
Velocità1000 rpm
Materialealluminio
Altezza assi80 mm
Numero di poli6
Classe di efficienza energeticaie2
Grado di protezione (IP)ip55
Diametro dell'albero19 mm
Peso10,2 kg
145,13 IVA esclusa
/ Unità
177,05 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.