MOTORE KW 11 4P B14 IEC160M 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (898662) KW 11 4P B14 IEC160M 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (898662)

Motore AC 3 fasi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:M3A114P160B14
Rubix:999250408002820
EAN:3660338523519
MOTORE KW 11 4P B14 IEC160M 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (898662) KW 11 4P B14 IEC160M 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (898662)

Riepilogo info tecniche

Potenza11 kW
Tensione400/690 V
Velocità1500 rpm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MOTORE KW 11 4P B14 IEC160M 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (898662) KW 11 4P B14 IEC160M 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (898662)


Motori elettrici asincroni in alluminio o ghisa. Indice di protezione IP55. Isolamento classe F (155ºC) / Salita di temperatura B. Livelli di efficienza: ∙ IE2 da 0.12 kW a 0.55 kW. IE3 da 0.75 kW a 55 kW e IE4 da 4 kW a 90 kW. Tensione standard 400/690v. Termistore PTC montato di serie sulle misure telaio 132 e superiori.
MOTORE 11KW 1500rpm B14 160M 400/690v-3ph-50Hz IE3 ALU IP55

Applicazioni

Potenza di rotazione

Informazioni tecniche


Attributi
Potenza11 kW
Tensione400/690 V
Velocità1500 rpm
Materialealluminio
Altezza assi160 mm
Numero di poli4
Classe di efficienza energeticaie3
Grado di protezione (IP)ip55
Diametro dell'albero42 mm
Peso89 kg
1078,88 IVA esclusa
/ Unità
1316,23 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore