8AF14002G-MOTORE BX 90S 4 AUTOFRENANTE KW 1,1 4P B14 IEC90S 3PH 230/400V 50HZ IP54 CLF IE3 BX FD 15 NB 230
3-Phase Motor
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Bonfiglioli:BX 90S 4 230/400-50 IP54 CLF B14 FD 15 NB 230
Rubix:999210611010913

Riepilogo info tecniche
| Potenza | 1,1 kW |
|---|---|
| Tensione | 230/400 V |
| Velocità | 1740 rpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 8AF14002G-MOTORE BX 90S 4 AUTOFRENANTE KW 1,1 4P B14 IEC90S 3PH 230/400V 50HZ IP54 CLF IE3 BX FD 15 NB 230
Informazioni tecniche
Attributi
| Potenza | 1,1 kW |
|---|---|
| Tensione | 230/400 V |
| Velocità | 1740 rpm |
| Numero di poli | 4 |
| Classe di efficienza energetica | ie3 |
| Grado di protezione (IP) | ip54 |
| Diametro dell'albero | 24 mm |
| Peso | 20,2 kg |
| Esecuzione | bx |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 393,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 480,21 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore