8AX01001H-MOTORE IE3 0,75 KW X COMPATTI MX 2SB 4 230/400-50 IP55 CLF W W75
Motore
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Bonfiglioli:MX 2SB 4 230/400-50 IP55 CLF W W75
Rubix:999181100017472
Produttore:8AX01001H


Riepilogo info tecniche
| Potenza | 0,75 kW |
|---|---|
| Tensione | 230/400 V |
| Velocità | 1425 rpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 8AX01001H-MOTORE IE3 0,75 KW X COMPATTI MX 2SB 4 230/400-50 IP55 CLF W W75
Motore asincrono trifase IE3 Bonfiglioli MX 2SB: 0,75 kW, 230/400-50 V, 4 poli, 1425 rpm e protezione IP55. Versione con montaggio W75.
Informazioni tecniche
Attributi
| Potenza | 0,75 kW |
|---|---|
| Tensione | 230/400 V |
| Velocità | 1425 rpm |
| Numero di poli | 4 |
| Classe di efficienza energetica | ie3 |
| Grado di protezione (IP) | ip55 |
| Peso | 16 kg |
| Frequenza | 50 Hz |
| Esecuzione | mx |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 173,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 211,97 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione