13051000141MA-MOTORE AUTOFRENANTE KW 0,18 4P B14 IEC63B 3PH 230/400V 50HZ IP54 CLF IE2 BMX MS FRENO DC
Motore asincrono con freno
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
MGM Motori:KW 0,18 4P B14 IEC63B 3PH 230/400V 50HZ IP54 CLF IE2 BMX MS FRENO DC
Rubix:999210524013615

Documenti
Dettagli del prodotto : 13051000141MA-MOTORE AUTOFRENANTE KW 0,18 4P B14 IEC63B 3PH 230/400V 50HZ IP54 CLF IE2 BMX MS FRENO DC
I motori della serie BM sono dotati di bobina del freno in CC. La bobina del freno in CC è alimentata tramite un raddrizzatore posizionato nella scatola morsettiera (alimentazione standard 230V 50/60 Hz). Il raddrizzatore è dotato di dispositivi di protezione da sovratensione. La coppia frenante rimane invariata in entrambe le direzioni di rotazione e il motore frena senza scorrimento assiale dell'albero. La coppia del freno può essere regolata allentando o serrando le molle regolabili (78), quando disponibili, oppure, in presenza di molle fisse, rimuovendo le molle centrali o sostituendo le molle con altre di tipo diverso. Non impostare mai la coppia del freno a un valore superiore a quello indicato sulla targhetta del motore. I motori della serie BM sono forniti di serie con un foro esagonale sull'albero all'estremità non motrice per consentire la rotazione manuale. Su richiesta, i motori della serie BM possono essere forniti con leva di ritorno per il rilascio del freno posizionata sul lato motore.
Punti di forza
•La ventola di raffreddamento è montata sull'estremità dell'albero non motrice
Freno a bassa rumorosità
Bassa manutenzione
Freno a bassa rumorosità
Bassa manutenzione
Applicazioni
Applicazioni standard per motori ad induzione;Avviamento/Arresto ciclico rapido;Palettizzatori;Macchine per imballaggio;Nastri trasportatori;Sistemi sincronizzati;A velocità regolata;Argani;Carri di trasferimento;Impilatori;Paranco gru/Carrello di estremità/Trolley
Informazioni tecniche
Attributi
| Potenza | 0,18 kW |
|---|---|
| Tensione | 400 V |
| Velocità | 1340 rpm |
| Materiale | alluminio |
| Altezza assi | 260 mm |
| Numero di poli | 4 |
| Classe di efficienza energetica | ie2 |
| Grado di protezione (IP) | ip54 |
| Diametro dell'albero | 11 mm |
| Peso | 5 kg |
| Esecuzione | bmx |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 232,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 283,78 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
