MOTORE KW 0,25 4P B5 IEC71A 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE2 ALLUMINIO (898560) KW 0,25 4P B5 IEC71A 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE2 ALLUMINIO (898560)

Motore CA trifase

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:M2A0.254P071B5
Rubix:999250408002916
EAN:3660338522550
MOTORE KW 0,25 4P B5 IEC71A 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE2 ALLUMINIO (898560) KW 0,25 4P B5 IEC71A 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE2 ALLUMINIO (898560)

Riepilogo info tecniche

Potenza0,25 kW
Tensione230/400 V
Velocità1500 rpm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MOTORE KW 0,25 4P B5 IEC71A 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE2 ALLUMINIO (898560) KW 0,25 4P B5 IEC71A 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE2 ALLUMINIO (898560)


Motori elettrici asincroni in alluminio o ghisa. Indice di protezione IP55. Isolamento classe F (155ºC) / aumento di temperatura B. Livelli di efficienza: ∙ IE2 da 0,12 kW a 0,55 kW. IE3 da 0,75 kW a 55 kW e IE4 da 4 kW a 90 kW. Tensione standard 400/690v. Termistore PTC montato di serie su taglie telaio 132 e superiori.
MOTORE 0,25KW 1500rpm B5 71M 230/400v-3ph-50Hz IE2 ALU IP55

Punti di forza

Alluminio, verniciatura RAL9006

Applicazioni

Potenza rotazionale

Informazioni tecniche


Attributi
Potenza0,25 kW
Tensione230/400 V
Velocità1500 rpm
Materialealluminio
Altezza assi71 mm
Numero di poli4
Classe di efficienza energeticaie2
Grado di protezione (IP)ip55
Diametro dell'albero14 mm
Peso5,2 kg
97,88 IVA esclusa
/ Unità
119,41 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore