8H09020131-MOTORE BN 63A 4 AUTOFRENANTE KW 0,12 4P B14 IEC63A 3PH 230/400V 50HZ IP54 CLF IE1 BN FA 1.75 400 SA
Motore Bonfiglioli
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Bonfiglioli:BN 63A 4 230/400-50 IP54 CLF B14 FA 1.75 400 SA
Rubix:160000000496416




Riepilogo info tecniche
| Potenza | 0,12 kW |
|---|---|
| Tensione | 230/400v δ/y V |
| Velocità | 1500 rpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 8H09020131-MOTORE BN 63A 4 AUTOFRENANTE KW 0,12 4P B14 IEC63A 3PH 230/400V 50HZ IP54 CLF IE1 BN FA 1.75 400 SA
I motori normalizzati IEC della serie BN sono conformi a tutti gli standard internazionali applicabili, incluse le Direttive EMC - Emissioni Elettromagnetiche e LVD - Bassa Tensione. I motori sono disponibili sia nelle forme costruttive flangiate, sia nella forma costruttiva con piedi e nelle esecuzioni a singola o doppia polarità. Inoltre, due tipi di freno in c.a., e uno in c.c., sono disponibili a corredo dei motori BN.
Applicazioni
Una gamma completa di motori, sviluppata per le esigenze dei motoriduttori
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 121x207x155,5 mm |
|---|---|
| Peso | 3500 g |
| Potenza | 0,12 kW |
| Tensione | 230/400v δ/y V |
| Velocità | 1500 rpm |
| Altezza assi | 63 mm |
| Classe di efficienza energetica | not applicable |
| Diametro dell'albero | 11 mm |
| Peso | 3900 kg |
| Esecuzione | im b14 |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 242,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 296,04 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione