8AXB1000R-MOTORE IE3 2,2 KW X COMPATTI MX 3LA 4 230/400-50 IP55 CLF W W75
Motore
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Bonfiglioli:MX 3LA 4 230/400-50 IP55 CLF W W75
Rubix:999181000055623
Produttore:8AXB1000R


Riepilogo info tecniche
| Potenza | 2,2 kW |
|---|---|
| Tensione | 230/400 (δ/y) V |
| Velocità | 1445 rpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 8AXB1000R-MOTORE IE3 2,2 KW X COMPATTI MX 3LA 4 230/400-50 IP55 CLF W W75
Motore asincrono compatto Bonfiglioli MX IE3 da 2,2 kW per 230/400 V 50 Hz, 1445 rpm e 4 poli. Grado di protezione IP55 (CLF).
Informazioni tecniche
Attributi
| Potenza | 2,2 kW |
|---|---|
| Tensione | 230/400 (δ/y) V |
| Velocità | 1445 rpm |
| Numero di poli | 4 |
| Classe di efficienza energetica | ie3 |
| Grado di protezione (IP) | ip55 |
| Peso | 23,99 kg |
| Frequenza | 50 Hz |
| Esecuzione | mx |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 271,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 331,28 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore