1305100015AKA-MOTORE AUTOFRENANTE KW 0,18 4P B3 IEC63B 3PH 230/400V 50HZ IP54 CLF IE2 BMX MD FRENO DC

Motore asincrono con freno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

MGM Motori:KW 0,18 4P B3 IEC63B 3PH 230/400V 50HZ IP54 CLF IE2 BMX MD FRENO DC
Rubix:999211020056281
1305100015AKA-MOTORE AUTOFRENANTE KW 0,18 4P B3 IEC63B 3PH 230/400V 50HZ IP54 CLF IE2 BMX MD FRENO DC

Riepilogo info tecniche

Potenza0,18 kW
Tensione400 V
Velocità1340 rpm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 1305100015AKA-MOTORE AUTOFRENANTE KW 0,18 4P B3 IEC63B 3PH 230/400V 50HZ IP54 CLF IE2 BMX MD FRENO DC


I motori della serie BM sono dotati di bobina del freno in DC. La bobina del freno in DC è alimentata tramite un raddrizzatore ubicato nella scatola morsettiera (l'alimentazione standard è 230V 50/60 Hz). Il raddrizzatore è dotato di dispositivi di protezione da sovratensione. La coppia frenante rimane la stessa in entrambe le direzioni di rotazione e il motore frena senza scorrimento assiale dell'albero. La coppia frenante può essere regolata allentando o serrando le molle regolabili (78) dove presenti oppure, in presenza di molle fisse, rimuovendo le molle centrali o sostituendo le molle con altre di diverso tipo. Non impostare mai la coppia frenante a un valore superiore a quello indicato sulla targhetta del motore. I motori della serie BM sono forniti di serie con un foro esagonale sull'albero all'estremità non motrice per consentire la rotazione manuale. Su richiesta i motori della serie BM possono essere forniti con una leva di ritorno per il rilascio del freno ubicata sul lato motore.

Punti di forza

•La ventola di raffreddamento è montata all'estremità dell'albero non motrice
Freno a bassa rumorosità
Bassa manutenzione

Applicazioni

Applicazioni standard per motori a induzione;Avviamenti/arresti ciclici rapidi;Palettizzatori;Macchine per imballaggio;Nastri trasportatori;Sistemi sincronizzati;A velocità regolata;Argani;Carrelli di trasferimento;Impilatori;Paranco gru/Carrello di estremità/Carrello

Informazioni tecniche


Attributi
Potenza0,18 kW
Tensione400 V
Velocità1340 rpm
Materialealluminio
Altezza assi260 mm
Numero di poli4
Classe di efficienza energeticaie2
Grado di protezione (IP)ip54
Diametro dell'albero11 mm
Peso5 kg
Esecuzionebmx
235,01 IVA esclusa
/ Unità
286,71 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.