8J0103000F-MOTORE BE 71B 4 AUTOFRENANTE KW 0,37 4P B5 IEC71B 3PH 230/400V 50HZ IP54 CLF IE2 BE FD 5 NB 230
Motore asincrono trifase
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Bonfiglioli:BE 71B 4 230/400-50 IP54 CLF B5 FD 5 NB 230
Rubix:999210526016864
Produttore:8J0103000F

Riepilogo info tecniche
| Potenza | 0,37 kW |
|---|---|
| Tensione | 230/400 V |
| Velocità | 1385 rpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 8J0103000F-MOTORE BE 71B 4 AUTOFRENANTE KW 0,37 4P B5 IEC71B 3PH 230/400V 50HZ IP54 CLF IE2 BE FD 5 NB 230
BX, BE e BN Serie di motori asincroni con telaio in alluminio sono la soluzione giusta per una vasta gamma di applicazioni industriali a scopo generale. Sia il motore IEC che il Compact sono disponibili nelle classi di efficienza IE1 (BN/M), IE2 (BE/ME) e IE3 (BX/MX) in conformità allo standard internazionale IEC 60034-30. Inoltre, i motori elettrici di Bonfiglioli possono essere dotati di diverse opzioni: classe di protezione fino a IP56, tropicalizzati, verniciatura anticorrosione e riscaldatori anticondensa. Inoltre, le serie di motori BN/M e BX/MX sono disponibili anche nella versione Brake Motor con una selezione di freni AC o DC. Per massimizzare la flessibilità dei nostri motori elettrici, tutti possono essere controllati con inverter.
Punti di forza
• Costi operativi ridotti
Risparmio energetico
Conformità a tutti i requisiti MEPS
Soluzione completa (motoriduttore + motore)
Flessibilità di controllo
Motore globale (utilizzabile nella maggior parte dei mercati)
Risparmio energetico
Conformità a tutti i requisiti MEPS
Soluzione completa (motoriduttore + motore)
Flessibilità di controllo
Motore globale (utilizzabile nella maggior parte dei mercati)
Applicazioni
Per il montaggio dei motori.
Informazioni tecniche
Attributi
| Potenza | 0,37 kW |
|---|---|
| Tensione | 230/400 V |
| Velocità | 1385 rpm |
| Numero di poli | 4 |
| Classe di efficienza energetica | ie2 |
| Grado di protezione (IP) | ip54 |
| Diametro dell'albero | 14 mm |
| Peso | 8,6 kg |
| Esecuzione | be |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 236,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 288,55 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore