8H52020270-MOTORE BN 100LB 4 AUTOFRENANTE KW 3 4P B5 IEC100L 3PH 230/400V 50HZ IP54 CLF IE1 BN FA 40 400

Motore Bonfiglioli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Bonfiglioli:BN100LB 4 B5 FA40 400 KW3
Rubix:160000000496467
Produttore:8H52020270
8H52020270-MOTORE BN 100LB 4 AUTOFRENANTE KW 3 4P B5 IEC100L 3PH 230/400V 50HZ IP54 CLF IE1 BN FA 40 400

Riepilogo info tecniche

Potenza3 kW
Tensione230/400v δ/y V
Velocità1500 rpm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 8H52020270-MOTORE BN 100LB 4 AUTOFRENANTE KW 3 4P B5 IEC100L 3PH 230/400V 50HZ IP54 CLF IE1 BN FA 40 400


I motori normalizzati IEC della serie BN sono conformi a tutti gli standard internazionali applicabili, incluse le Direttive EMC - Emissioni Elettromagnetiche e LVD - Bassa Tensione. I motori sono disponibili sia nelle forme costruttive flangiate, sia nella forma costruttiva con piedi e nelle esecuzioni a singola o doppia polarità. Inoltre, due tipi di freno in c.a., e uno in c.c., sono disponibili a corredo dei motori BN.

Applicazioni

Una gamma completa di motori, sviluppata per le esigenze dei motoriduttori

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)250x367x267 mm
Peso22000 g
Potenza3 kW
Tensione230/400v δ/y V
Velocità1500 rpm
Altezza assi100 mm
Classe di efficienza energeticanot applicable
Diametro dell'albero28 mm
Peso22000 kg
Esecuzioneim b5
Paese d'origineIT
€ 510,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 623,23 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione