8U03030001-MOTORE BE 80B 4 KW 0,75 4P B5 IEC80B 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE2 BE

Motore Bonfiglioli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Bonfiglioli:BE 80B 4 B5 KW 0,75
Rubix:160000000496708
Produttore:8U03030001
8U03030001-MOTORE BE 80B 4 KW 0,75 4P B5 IEC80B 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE2 BE

Riepilogo info tecniche

Potenza0,75 kW
Tensione230/400v δ/y V
Velocità1500 rpm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 8U03030001-MOTORE BE 80B 4 KW 0,75 4P B5 IEC80B 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE2 BE


I motori normalizzati IEC della serie BE sono conformi alla norma IEC 60034-30:2008 (classi di rendimento) e a tutti gli standard internazionali applicabili, incluse le Direttive EMC - Emissioni Elettromagnetiche e LVD - Bassa Tensione.I motori sono disponibili nella gamma di potenza 0.75 - 22 kW sia nelle forme costruttive flangiate, sia nella forma costruttiva con piedi e nelle esecuzioni a singola polarità. Tutti i motori della serie BE sono adatti all’alimentazione da inverter.

Applicazioni

Nuova gamma di motori CA ad alta efficenza classe IE2

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)200x274x219 mm
Peso12200 g
Potenza0,75 kW
Tensione230/400v δ/y V
Velocità1500 rpm
Altezza assi80 mm
Classe di efficienza energeticaie2
Diametro dell'albero19 mm
Esecuzioneim b5
Paese d'origineIT
159,53 IVA esclusa
/ Unità
194,62 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione