8U09030001-MOTORE BE 90LA KW 1,5 4P B5 IEC90L 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE2 BE

Motore Bonfiglioli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Bonfiglioli:BE 90LA 4 B5 KW 1,5
Rubix:160000000496716
Produttore:8U09030001
8U09030001-MOTORE BE 90LA KW 1,5 4P B5 IEC90L 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE2 BE

Riepilogo info tecniche

Potenza1,5 kW
Tensione230/400v δ/y V
Velocità1500 rpm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 8U09030001-MOTORE BE 90LA KW 1,5 4P B5 IEC90L 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE2 BE


I motori normalizzati IEC della serie BE sono conformi alla norma IEC 60034-30:2008 (classi di rendimento) e a tutti gli standard internazionali applicabili, incluse le Direttive EMC - Emissioni Elettromagnetiche e LVD - Bassa Tensione.I motori sono disponibili nella gamma di potenza 0.75 - 22 kW sia nelle forme costruttive flangiate, sia nella forma costruttiva con piedi e nelle esecuzioni a singola polarità. Tutti i motori della serie BE sono adatti all’alimentazione da inverter.

Applicazioni

Nuova gamma di motori CA ad alta efficenza classe IE2

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)200x326x233 mm
Peso15100 g
Potenza1,5 kW
Tensione230/400v δ/y V
Velocità1500 rpm
Altezza assi90 mm
Classe di efficienza energeticaie2
Diametro dell'albero24 mm
Esecuzioneim b5
Paese d'origineIT
217,10 IVA esclusa
/ Unità
264,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione