MOTORE KW 3 2P B3 IEC90L 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (898793) KW 3 2P B3 IEC90L 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (898793)

Motore AC trifase

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:M3A32P090B3
Rubix:999250408002694
EAN:3660338524752
MOTORE KW 3 2P B3 IEC90L 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (898793) KW 3 2P B3 IEC90L 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (898793)

Riepilogo info tecniche

Potenza3 kW
Tensione230/400 V
Velocità3000 rpm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MOTORE KW 3 2P B3 IEC90L 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (898793) KW 3 2P B3 IEC90L 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (898793)


Motori elettrici asincroni in alluminio o ghisa. Indice di protezione IP55. Isolamento classe F (155ºC) / aumento di temperatura B. Livelli di efficienza: ∙ IE2 da 0.12 kW a 0.55 kW. IE3 da 0.75 kW a 55 kW e IE4 da 4 kW a 90 kW. Tensione standard 400/690v. Termistore PTC montato di serie sulle taglie telaio 132 e superiori.
MOTORE 3KW 3000RPM B3 90L 230/400V 50HZ IE3 ALLUMINIO IP55

Punti di forza

Alluminio, verniciatura RAL9006

Applicazioni

Potenza rotativa

Informazioni tecniche


Attributi
Potenza3 kW
Tensione230/400 V
Velocità3000 rpm
Materialealluminio
Altezza assi90 mm
Numero di poli2
Classe di efficienza energeticaie3
Grado di protezione (IP)ip55
Diametro dell'albero24 mm
Peso18,5 kg
264,75 IVA esclusa
/ Unità
322,99 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.