MOTORE KW 0,12 4P B14 IEC63A 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE2 ALLUMINIO (898529) KW 0,12 4P B14 IEC63A 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE2 ALLUMINIO (898529)

Motore AC 3 fasi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:M2A0.124P063B14
Rubix:999250408002946
EAN:3660338522260
MOTORE KW 0,12 4P B14 IEC63A 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE2 ALLUMINIO (898529) KW 0,12 4P B14 IEC63A 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE2 ALLUMINIO (898529)

Riepilogo info tecniche

Potenza0,12 kW
Tensione230/400 V
Velocità1500 rpm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MOTORE KW 0,12 4P B14 IEC63A 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE2 ALLUMINIO (898529) KW 0,12 4P B14 IEC63A 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE2 ALLUMINIO (898529)


Motori elettrici asincroni in alluminio o ghisa. Indice di protezione IP55. Isolamento di classe F (155ºC) / innalzamento della temperatura B. Livelli di efficienza: ∙ IE2 da 0.12 kW a 0.55 kW. IE3 da 0.75 kW a 55 kW e IE4 da 4 kW a 90 kW. Tensione standard 400/690v. Termistore PTC fornito di serie sulle taglie telaio 132 e superiori.
MOTORE 0,12KW 1500rpm B14 63M 230/400v-3ph-50Hz IE2 ALU IP55

Punti di forza

Alluminio, vernice RAL9006

Applicazioni

Potenza rotativa

Informazioni tecniche


Attributi
Potenza0,12 kW
Tensione230/400 V
Velocità1500 rpm
Materialealluminio
Altezza assi63 mm
Numero di poli4
Classe di efficienza energeticaie2
Grado di protezione (IP)ip55
Diametro dell'albero11 mm
Peso3,5 kg
73,13 IVA esclusa
/ Unità
89,21 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.