894292-MOTORE KW 30 2P B3 IEC200L 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE4 GHISA (894292)
Motore CA a 3 fasi
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:894292
Rubix:999221222063696
EAN:3660338467257


Riepilogo info tecniche
| Potenza | 30 kW |
|---|---|
| Tensione | 400/690 V |
| Velocità | 3000 rpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 894292-MOTORE KW 30 2P B3 IEC200L 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE4 GHISA (894292)
Motori elettrici asincroni di montaggio B3, B5 e B14 in alluminio o ghisa. Indice di protezione IP55. Isolamento in classe F (155ºC) / aumento di temperatura B. Livelli di efficienza: ∙ IE4 da 4 kW a 90 kW. Tensione standard di 400 / 690 V. Termistore PTC di serie sulle taglie 132 e superiori.
MOTOR 30KW 3000rpm B3 200L 400/690v-3ph-50Hz IE4 CAST IRON IP55
Punti di forza
Alluminio, vernice RAL7031
Applicazioni
Potenza rotazionale
Informazioni tecniche
Attributi
| Potenza | 30 kW |
|---|---|
| Tensione | 400/690 V |
| Velocità | 3000 rpm |
| Materiale | ghisa |
| Altezza assi | 200 mm |
| Numero di poli | 2 |
| Classe di efficienza energetica | ie4 |
| Grado di protezione (IP) | ip55 |
| Diametro dell'albero | 55 mm |
| Peso | 272 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2540,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 3099,67 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione