MOTORE KW 0,25 4P B14 IEC71A 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE2 ALLUMINIO (898556) KW 0,25 4P B14 IEC71A 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE2 ALLUMINIO (898556)
Motore CA trifase
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:M2A0.254P071B14
Rubix:999250408002920
EAN:3660338522512




Riepilogo info tecniche
| Potenza | 0,25 kW |
|---|---|
| Tensione | 230/400 V |
| Velocità | 1500 rpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : MOTORE KW 0,25 4P B14 IEC71A 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE2 ALLUMINIO (898556) KW 0,25 4P B14 IEC71A 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE2 ALLUMINIO (898556)
Motori elettrici asincroni in alluminio o ghisa. Indice di protezione IP55. Isolamento classe F (155ºC) / aumento di temperatura B. Livelli di efficienza: ∙ IE2 da 0,12 kW a 0,55 kW. IE3 da 0,75 kW a 55 kW e IE4 da 4 kW a 90 kW. Tensione standard 400/690v. Termistore PTC montato di serie su taglie telaio 132 e superiori.
MOTORE 0,25KW 1500rpm B14 71M 230/400v-3ph-50Hz IE2 ALU IP55
Punti di forza
Alluminio, verniciatura RAL9006
Applicazioni
Potenza rotazionale
Informazioni tecniche
Attributi
| Potenza | 0,25 kW |
|---|---|
| Tensione | 230/400 V |
| Velocità | 1500 rpm |
| Materiale | alluminio |
| Altezza assi | 71 mm |
| Numero di poli | 4 |
| Classe di efficienza energetica | ie2 |
| Grado di protezione (IP) | ip55 |
| Diametro dell'albero | 14 mm |
| Peso | 5,2 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 97,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 119,41 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore