1LE1003-0DB22-2FA4-Z F01+F11-MOTORE CON OPZIONI (AUTOFRENANTE) KW 0,55 4P B5 IEC80M 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 SIMOTICS GP Z F01+F11

Motore asincrono

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Innomotics:KW0,554PB5IEC80M3PH230/400V50HZIP55CLFIE3SIMOTICSGPZF01+F11
Rubix:999210316055624
1LE1003-0DB22-2FA4-Z F01+F11-MOTORE CON OPZIONI (AUTOFRENANTE) KW 0,55 4P B5 IEC80M 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 SIMOTICS GP Z F01+F11

Riepilogo info tecniche

Potenza0,55 kW
Tensione400 V
Velocità1440 rpm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 1LE1003-0DB22-2FA4-Z F01+F11-MOTORE CON OPZIONI (AUTOFRENANTE) KW 0,55 4P B5 IEC80M 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 SIMOTICS GP Z F01+F11


La SIMOTICS Digital Data App fornisce l'accesso a dati tecnici, informazioni sui ricambi e istruzioni per l'uso per i motori SIMOTICS GP/SD in qualsiasi momento e luogo. Questo offre ai nostri clienti un accesso rapido ai contenuti importanti del gemello digitale, che semplifica e ottimizza i processi del cliente. Scansionando il codice Data Matrix sulla targhetta aggiuntiva del motore, è possibile visualizzare i dati elettrici e meccanici rilevanti per questo motore.

Punti di forza

•Tempi di messa in servizio e di assistenza più brevi
Accesso rapido alle informazioni di assistenza rilevanti

Applicazioni

Sistemi di trasporto come gru, nastri e apparecchi di sollevamento;Magazzini ad alta scaffalatura;Macchine per l'imballaggio;Automazione e azionamenti

Informazioni tecniche


Attributi
Potenza0,55 kW
Tensione400 V
Velocità1440 rpm
Materialealluminio
Numero di poli4
Classe di efficienza energeticaie3
Grado di protezione (IP)ip55
Diametro dell'albero19 mm
Peso11 kg
Esecuzionesimotics gp/sd 1le1
  • Disponibile: spedito entro 24 ore