1LE1003-1DA43-4AA4-MOTORE KW 18,5 2P B3 IEC160L 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE3 SIMOTICS GP

Motore Industriale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Innomotics:1LE1003-1DA43-4AA4
Rubix:160000000067734
1LE1003-1DA43-4AA4-MOTORE KW 18,5 2P B3 IEC160L 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE3 SIMOTICS GP

Riepilogo info tecniche

Potenza18,5 kW
Tensione400/690 V
Velocità3000 rpm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 1LE1003-1DA43-4AA4-MOTORE KW 18,5 2P B3 IEC160L 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE3 SIMOTICS GP


Simiiotics gp motor type: 1AV3164A motore bassa tensione, IEC ROT. A gabbia,autoventil,IP55 CL. isolam. 155(F) SEC. 130(B) carcassa in alluminio premium efficiency IE3, 2POLI * GR160L * 18,5KW (50HZ) 22KW (60HZ) 3 AC 50HZ 400VD/690VY * 3 AC 60HZ 460VD IM B 3, senza prot. motore morsettiera in alto

Punti di forza

Simotics gp motor type: 1av3164a motore bassa tens. IEC ROT. A gabbia,autoventil.,ip55 temp. cl. 155(f) SEC. 130(b) carcassa in alluminio premium efficiency ie3, 2pole * fs160l * 18.5kw (50hz) 22kw (60hz) Cod. doganale: 85015230 AL: N ECCN: N

Applicazioni

Qualsiasi settore industriale

Informazioni tecniche


Attributi
Peso94000 g
Potenza18,5 kW
Tensione400/690 V
Velocità3000 rpm
Classe di efficienza energeticaie3
Esecuzioneb3
1827,90 IVA esclusa
/ Unità
2230,04 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione