1305100014OCB-MOTORE AUTOFRENANTE KW 1,1 6P B14 IEC90L 3PH 230/400V 50HZ IP54 CLF IE3 BAX MD FRENO AC

Motore asincrono con freno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

MGM Motori:KW 1,1 6P B14 IEC90L 3PH 230/400V 50HZ IP54 CLF IE3 BAX MD FRENO AC
Rubix:999211026060219
1305100014OCB-MOTORE AUTOFRENANTE KW 1,1 6P B14 IEC90L 3PH 230/400V 50HZ IP54 CLF IE3 BAX MD FRENO AC

Riepilogo info tecniche

Potenza1,1 kW
Tensione400 V
Velocità935 rpm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 1305100014OCB-MOTORE AUTOFRENANTE KW 1,1 6P B14 IEC90L 3PH 230/400V 50HZ IP54 CLF IE3 BAX MD FRENO AC


La serie BA è composta da motori asincroni frenanti trifase. Il freno si attiva in caso di mancanza di alimentazione. La coppia frenante rimane identica in entrambe le direzioni di rotazione e il motore frena senza scorrimento assiale dell'albero. Di serie il freno è alimentato in AC a 3 fasi con i conduttori del freno collegati a quelli del motore in un'unica scatola morsettiera, su richiesta è possibile alimentare il freno separatamente con una seconda morsettiera oppure avere un'alimentazione del freno in DC con un raddrizzatore incorporato all'interno della scatola morsettiera. Il raddrizzatore è fornito con dispositivi di protezione da sovratensione. Nelle tabelle dei dati tecnici i motori della serie BA sono proposti nella versione BAX per servizio continuo con classe di efficienza IE2 / IE3 (conforme al regolamento UE 2019/1781), in alternativa possono essere forniti nella BA 'Enhanced version Power 'only for intermittent service (S3 60%). I motori della serie BA tollerano elevati sovraccarichi e sono in grado di sopportare surriscaldamenti in modo da garantire la massima affidabilità anche in condizioni d'impiego gravose. Tutti i motori della serie MGM sono progettati per essere controllati da inverter. L'isolamento dell'avvolgimento motore è classe F, mentre la classe H è disponibile su richiesta. Il tipo di costruzione è totalmente chiuso raffreddato esternamente (TEFC) con grado di protezione IP54 (IP55 su richiesta). Per un grado di protezione superiore (IP56-IP65-IP66) si consiglia l'uso della versione BAH (vedere pagina 56 per maggiori informazioni). I motori fino alla taglia telaio 132 sono forniti di serie con un foro esagonale sull'albero all'estremità non motrice per consentire la rotazione manuale, anche a motore spento. Tutti i motori della serie BA sono forniti di serie con una vite di sblocco freno manuale. Il disco del freno della serie BA ha una grande superficie d'attrito che consente un'elevata coppia frenante, scarso consumo del disco e conseguentemente bassi costi di manutenzione. La coppia frenante può essere facilmente regolata al valore desiderato semplicemente avvitando alcuni dadi. Grazie alla sua speciale costruzione la superficie d'attrito del freno è autoventilata sul lato motore, permettendo un elevato carico di lavoro del freno e mantenendo costante il tempo di frenata. Il materiale d'attrito del freno è privo di amianto. Il telaio del motore della serie BA è realizzato in pressofusione di metallo leggero per i motori fino alla taglia 132 e la scatola morsettiera, fornita con pressacavi e tappi, è posizionata a 180° sopra i piedini di supporto del motore. Il telaio è in ghisa a partire dalla taglia 160 e la scatola morsettiera è posizionata sul lato destro (vista lato albero motore). I carter e le flange sono in alluminio per i motori fino alla taglia 90, e in ghisa per i motori di taglia 100 e superiori. L'elemento mobile del freno e la bobina del freno hanno un nucleo laminato per ridurre le perdite elettriche e garantire un intervento frenante molto rapido. Le principali caratteristiche della serie BA sono la robusta costruzione, l'azione frenante rapida, il tempo di frenata costante, l'elevato numero di cicli avvio/arresto consentiti anche in applicazioni gravose, la coppia frenante facilmente regolabile e i bassi costi di manutenzione.

Punti di forza

•Freno AC o DC
Coppia frenante molto elevata e regolabile
Ciclo di lavoro gravoso
Bassa manutenzione
Vite di sblocco freno manuale

Applicazioni

Applicazioni standard per motori ad induzione;Avviamenti/Arresti ciclici rapidi;Palettizzatori;Macchine per il confezionamento;Nastri trasportatori;Sistemi sincronizzati;A velocità regolata;Verricelli;Carri di trasferimento;Impilatori;Paranco/Carrello d'estremità/Carrello

Informazioni tecniche


Attributi
Potenza1,1 kW
Tensione400 V
Velocità935 rpm
Materialealluminio
Altezza assi436 mm
Numero di poli6
Classe di efficienza energeticaie3
Grado di protezione (IP)ip54
Diametro dell'albero24 mm
Peso24 kg
Esecuzionebax
458,32 IVA esclusa
/ Unità
559,15 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.