1305100014O0Z-MOTORE AUTOFRENANTE KW 1,5 6P B3 IEC100L 3PH 230/400V 50HZ IP54 CLF IE3 BAX MD FRENO AC

Motore asincrono con freno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
MGM Motori:KW 1,5 6P B3 IEC100L 3PH 230/400V 50HZ IP54 CLF IE3 BAX MD FRENO AC
Rubix:999220211004287
1305100014O0Z-MOTORE AUTOFRENANTE KW 1,5 6P B3 IEC100L 3PH 230/400V 50HZ IP54 CLF IE3 BAX MD FRENO AC
Riepilogo info tecniche
Potenza1,5 kW
Tensione400 V
Velocità955 rpm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 1305100014O0Z-MOTORE AUTOFRENANTE KW 1,5 6P B3 IEC100L 3PH 230/400V 50HZ IP54 CLF IE3 BAX MD FRENO AC


La serie BA è composta da motori frenati asincroni trifase. Il freno si attiva in caso di mancanza di alimentazione. La coppia frenante rimane invariata in entrambe le direzioni di rotazione e il motore frena senza scorrimento assiale dell'albero. Di serie il freno è alimentato in tensione AC trifase con i conduttori del freno collegati a quelli del motore in un'unica scatola morsettiera; su richiesta è possibile alimentare il freno separatamente con una seconda morsettiera oppure prevedere un'alimentazione DC del freno con raddrizzatore integrato montato all'interno della scatola morsettiera. Il raddrizzatore è fornito con dispositivi di protezione da sovratensione. Nelle tabelle dei dati tecnici, i motori della serie BA sono proposti nella versione BAX per servizio continuo con classe di efficienza IE2 / IE3 (conforme al regolamento UE 2019/1781), alternativamente possono essere forniti nella BA 'Enhanced version Power 'solo per servizio intermittente (S3 60%). I motori della serie BA sopportano elevati rapporti di sovraccarico e sono in grado di resistere al surriscaldamento in modo da garantire la massima affidabilità anche in condizioni di esercizio gravose. Tutti i motori della serie MGM sono progettati per essere controllati da inverter. L'isolamento dell'avvolgimento del motore è classe F, mentre la classe H è disponibile su richiesta. Il tipo costruttivo del motore è totalmente chiuso raffreddato esternamente (TEFC) e grado di protezione IP54 (IP55 su richiesta). Per gradi di protezione più elevati (IP56-IP65-IP66) si raccomanda l'uso della versione BAH (vedere pagina 56 per ulteriori informazioni). I motori fino alla taglia 132 sono dotati di serie di un foro esagonale sull'albero all'estremità non motrice per consentire la rotazione manuale, anche a motore spento. Tutti i motori della serie BA sono forniti di serie con vite di rilascio manuale del freno. Il disco freno della serie BA presenta una grande superficie di attrito che consente alta coppia frenante, ridotto consumo del disco e, di conseguenza, bassi costi di manutenzione. La coppia frenante può essere facilmente regolata al valore desiderato semplicemente avvitando alcuni dadi. Grazie alla sua particolare costruzione la superficie di attrito del freno è auto-ventilata sul lato motore, permettendo un elevato carico di lavoro del freno e mantenendo costante il tempo di frenata. Il materiale d'attrito è privo di amianto. Il telaio della serie BA è in metallo leggero pressofuso per i motori fino alla taglia 132 e la scatola morsettiera, fornita con pressacavi e spine, è posizionata a 180° sopra i piedini di supporto del motore. Il telaio è in ghisa a partire dalla taglia 160 e la scatola morsettiera è situata sul lato destro (vista dall'estremità motrice). Le protezioni e le flange sono in alluminio sui motori fino alla taglia 90, e in ghisa sui motori a partire dalla taglia 100. L'elemento mobile del freno e la bobina del freno hanno un nucleo laminato per ridurre le perdite elettriche e garantire un intervento frenante molto rapido. Le principali caratteristiche della serie BA sono la costruzione robusta, l'azione frenante rapida, il tempo di frenatura costante, l'elevato numero di cicli avvio/arresto consentiti anche in applicazioni gravose, la coppia frenante facilmente regolabile e i bassi costi di manutenzione.

Punti di forza

•Freno AC o DC
•Coppia frenante molto elevata e regolabile
•Ciclo di lavoro pesante
•Bassa manutenzione
•Vite di sblocco manuale del freno

Applicazioni

Applicazioni standard per motori a induzione;Avvio/Arresto ciclico rapido;Palettizzatori;Macchinari per il confezionamento;Nastri trasportatori;Sistemi sincronizzati;Velocità regolata;Argani;Carrelli di trasferimento;Impilatori;Paranco gru/Carrello terminale/Carrello

Informazioni tecniche


Attributi
Potenza1,5 kW
Tensione400 V
Velocità955 rpm
Materialealluminio
Altezza assi490 mm
Numero di poli6
Classe di efficienza energeticaie3
Grado di protezione (IP)ip54
Diametro dell'albero28 mm
Peso35 kg
Esecuzionebax
Mostra UNSPSC / ECL@SS
538,87 IVA esclusa
/ Unità
657,42 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione