830630506-MOTORE IE1 0,25 KW BN 71B 6 230/400-50 IP55 CLF B5

Motore Bonfiglioli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Bonfiglioli:BN 71B 6 B5 KW 0,25
Rubix:160000000496601
Produttore:830630506
830630506-MOTORE IE1 0,25 KW BN 71B 6 230/400-50 IP55 CLF B5

Riepilogo info tecniche

Potenza0,25 kW
Tensione230/400v δ/y V
Velocità1000 rpm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 830630506-MOTORE IE1 0,25 KW BN 71B 6 230/400-50 IP55 CLF B5


I motori normalizzati IEC della serie BN sono conformi a tutti gli standard internazionali applicabili, incluse le Direttive EMC - Emissioni Elettromagnetiche e LVD - Bassa Tensione. I motori sono disponibili sia nelle forme costruttive flangiate, sia nella forma costruttiva con piedi e nelle esecuzioni a singola o doppia polarità. Inoltre, due tipi di freno in c.a., e uno in c.c., sono disponibili a corredo dei motori BN.

Applicazioni

Una gamma completa di motori, sviluppata per le esigenze dei motoriduttori

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)160x249x188 mm
Peso6700 g
Potenza0,25 kW
Tensione230/400v δ/y V
Velocità1000 rpm
Altezza assi71 mm
Classe di efficienza energeticanot applicable
Diametro dell'albero14 mm
Peso7300 kg
Esecuzioneim b5
Paese d'origineIT
127,30 IVA esclusa
/ Unità
155,30 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione