894259-MOTORE KW 15 4P B3 IEC160L 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE4 ALLUMINIO (894259)

Motore CA a 3 fasi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:894259
Rubix:999221222063666
EAN:3660338466953
894259-MOTORE KW 15 4P B3 IEC160L 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE4 ALLUMINIO (894259)

Riepilogo info tecniche

Potenza15 kW
Tensione400/690 V
Velocità1500 rpm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 894259-MOTORE KW 15 4P B3 IEC160L 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE4 ALLUMINIO (894259)


Motori elettrici asincroni di montaggio B3, B5 e B14 in alluminio o ghisa. Indice di protezione IP55. Isolamento in classe F (155ºC) / aumento di temperatura B. Livelli di efficienza: ∙ IE4 da 4 kW a 90 kW. Tensione standard di 400 / 690 V. Termistore PTC di serie sulle taglie 132 e superiori.
MOTOR 15KW 1500rpm B3 160L 400/690v-3ph-50Hz IE4 ALU IP55

Punti di forza

Alluminio, vernice RAL7031

Applicazioni

Potenza rotazionale

Informazioni tecniche


Attributi
Potenza15 kW
Tensione400/690 V
Velocità1500 rpm
Materialealluminio
Altezza assi160 mm
Numero di poli4
Classe di efficienza energeticaie4
Grado di protezione (IP)ip55
Diametro dell'albero42 mm
Peso152 kg
1473,88 IVA esclusa
/ Unità
1798,13 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione