8XNC81040003-MOTORE BXN 80MB 4 CE-UKCA-UL KW 0,75 4P B5 IEC80B 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 BXN
Motore
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Bonfiglioli:BXN 80MB 4 230/400-50 IP55 CLF B5
Rubix:999210506002382
Produttore:8XNC81040003


Riepilogo info tecniche
| Potenza | 0,75 kW |
|---|---|
| Tensione | 230/400 V |
| Velocità | 1451 rpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 8XNC81040003-MOTORE BXN 80MB 4 CE-UKCA-UL KW 0,75 4P B5 IEC80B 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 BXN
Motore asincrono Bonfiglioli BXN 80MB 4 IE3 da 0,75 kW per rete 230/400 V: grado di protezione IP55, 4 poli e velocità 1451 rpm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Potenza | 0,75 kW |
|---|---|
| Tensione | 230/400 V |
| Velocità | 1451 rpm |
| Altezza assi | 80 mm |
| Numero di poli | 4 |
| Classe di efficienza energetica | ie3 |
| Grado di protezione (IP) | ip55 |
| Diametro dell'albero | 19 mm |
| Peso | 14,4 kg |
| Frequenza | 50 Hz |
| Esecuzione | bxn |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 190,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 232,28 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore