1305100014FZA-MOTORE AUTOFRENANTE KW 0,55 4P B5 IEC71C 3PH 230/400V 50HZ IP54 CLF IE2 BMX MD FRENO DC

Motore asincrono con freno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

MGM Motori:KW 0,55 4P B5 IEC71C 3PH 230/400V 50HZ IP54 CLF IE2 BMX MD FRENO DC
Rubix:999210526016105
1305100014FZA-MOTORE AUTOFRENANTE KW 0,55 4P B5 IEC71C 3PH 230/400V 50HZ IP54 CLF IE2 BMX MD FRENO DC

Riepilogo info tecniche

Potenza0,55 kW
Tensione400 V
Velocità1360 rpm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 1305100014FZA-MOTORE AUTOFRENANTE KW 0,55 4P B5 IEC71C 3PH 230/400V 50HZ IP54 CLF IE2 BMX MD FRENO DC


I motori della serie BM sono dotati di bobina freno in CC. La bobina freno in CC è alimentata tramite un raddrizzatore situato nella scatola morsettiera (la tensione di alimentazione standard è 230V 50/60 Hz). Il raddrizzatore è fornito con dispositivi di protezione contro le sovratensioni. La coppia frenante rimane invariata in entrambe le direzioni di rotazione e il motore frena senza scorrimento assiale dell'albero. La coppia frenante può essere regolata allentando o stringendo le molle regolabili (78) dove disponibili oppure, in presenza di molle fisse, rimuovendo le molle centrali o sostituendo le molle con altre di tipo diverso. Non impostare mai la coppia frenante a un valore superiore a quello indicato sulla targa del motore. I motori della serie BM sono dotati di serie di un foro esagonale sull'albero all'estremità non motrice per consentire la rotazione manuale. Su richiesta i motori della serie BM possono essere forniti con leva di ritorno per il rilascio del freno posizionata sul lato motore.

Punti di forza

•La ventola di raffreddamento è installata all'estremità dell'albero non motrice
Freno a bassa rumorosità
Bassa manutenzione

Applicazioni

Applicazioni standard per motori a induzione;Avviamenti/arresti ciclici rapidi;Palettizzatori;Macchinari per imballaggio;Nastri trasportatori;Sistemi sincronizzati;A velocità regolata;Argani;Carrelli di trasferimento;Impilatori;Paranco gru/Carrello di estremità/Carrello

Informazioni tecniche


Attributi
Potenza0,55 kW
Tensione400 V
Velocità1360 rpm
Materialeghisa (flangia);alluminio (telaio)
Altezza assi295 mm
Numero di poli4
Classe di efficienza energeticaie2
Grado di protezione (IP)ip54
Diametro dell'albero11 mm
Peso9,5 kg
Esecuzionebmx
292,84 IVA esclusa
/ Unità
357,27 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.