1LE1503-1EB23-4AA4-Z H01-MOTORE CON OPZIONI (PIEDI AVVITATI) KW 18,5 4P B3 IEC180M 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE3 Z=H01

Motore asincrono

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Innomotics:KW 18,5 4P B3 IEC180M 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE3 Z=H01
Rubix:160000000067757
1LE1503-1EB23-4AA4-Z H01-MOTORE CON OPZIONI (PIEDI AVVITATI) KW 18,5 4P B3 IEC180M 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE3 Z=H01

Riepilogo info tecniche

Potenza18,5 kW
Tensione690 V
Velocità1470 rpm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 1LE1503-1EB23-4AA4-Z H01-MOTORE CON OPZIONI (PIEDI AVVITATI) KW 18,5 4P B3 IEC180M 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE3 Z=H01


The SIMOTICS Digital Data App fornisce accesso a dati tecnici, informazioni sui ricambi e istruzioni per l'uso per i motori SIMOTICS GP/SD in qualsiasi momento e ovunque. Questo offre ai nostri clienti un accesso rapido ai contenuti importanti del gemello digitale, che semplifica e ottimizza i processi del cliente. Scansionando il codice Data Matrix sulla targhetta dati aggiuntiva del motore, è possibile visualizzare i dati elettrici e meccanici rilevanti per questo motore.

Punti di forza

•Tempi di messa in servizio e assistenza più brevi
Accesso rapido alle informazioni di assistenza rilevanti

Applicazioni

Sistemi di trasporto come gru, nastri e argani; magazzini ad alta scaffalatura; macchine per il confezionamento; automazione e azionamenti

Informazioni tecniche


Attributi
Potenza18,5 kW
Tensione690 V
Velocità1470 rpm
Materialealluminio
Numero di poli4
Classe di efficienza energeticaie3
Grado di protezione (IP)ip55
Diametro dell'albero48 mm
Peso134 kg
Esecuzionesimotics gp/sd 1le1
2085,32 IVA esclusa
/ Unità
2544,09 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione