8AFC40007-MOTORE BX 100LA 4 KW 2,2 4P B5 IEC100L 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 BX

Motore asincrono

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Bonfiglioli:8AFC40007
Rubix:160000001725316
8AFC40007-MOTORE BX 100LA 4 KW 2,2 4P B5 IEC100L 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 BX
Riepilogo info tecniche
Potenza2,2 kW
Tensione230/400 V
Velocità1445 rpm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 8AFC40007-MOTORE BX 100LA 4 KW 2,2 4P B5 IEC100L 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 BX


I motori asincroni della serie BX sono la soluzione ideale per una vasta gamma di applicazioni industriali di uso generale.

Punti di forza

•Costi operativi ridotti
Risparmio energetico
Flessibilità di controllo

Applicazioni

Applicazioni industriali a uso generale

Informazioni tecniche


Attributi
Potenza2,2 kW
Tensione230/400 V
Velocità1445 rpm
Numero di poli4
Classe di efficienza energeticaie3
Grado di protezione (IP)ip55
Diametro dell'albero28 mm
Peso24 kg
Esecuzionebx
Mostra UNSPSC / ECL@SS
299,64 IVA esclusa
/ Unità
365,55 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore